Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 16 x 70 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 -70 M 16 x 70 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 -70 M 16 x 70 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.900 KGM
Materialnummer:
00931.940.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 5x70, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A4-70, DIN931, M16x70, 16x70, A4, AM9311670, 00931.940.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7441*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0341*
€ 1,23058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0141*
€ 1,20678
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9241*
€ 1,09968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9041*
€ 1,07588
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7441*
€ 0,88548
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5165*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0304*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.