Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 16 x 85 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 -70 M 16 x 85 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 -70 M 16 x 85 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400160085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 85 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.300 KGM
Materialnummer:
00931.940.0160.085
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x85, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A4-70, DIN931, M16x85, 16x85, A4, AM9311685, 00931.940.0160.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8865*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2065*
€ 1,43574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1965*
€ 1,42384
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1365*
€ 1,35244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0965*
€ 1,30484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0665*
€ 1,26914
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8865*
€ 1,05494
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5583*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.