Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 -70 M 20 x 220 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 -70 M 20 x 220 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 -70 M 20 x 220 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400200220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
59.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0200.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x220, din 931, din 931 m20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A4-70, DIN931, M20x220, 20x220, A4, AM93120220, 00931.940.0200.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9388*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2188*
€ 8,59037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8488*
€ 8,15007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6188*
€ 7,87637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4088*
€ 7,62647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1088*
€ 7,26947
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9388*
€ 5,87717
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3693*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,6288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.