Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 20 x 260 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 20 x 260 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 20 x 260 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400200260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 260* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x260*
Gewicht in kg per 100 Stück:
69.400 KGM
Materialnummer:
00931.940.0200.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x260, din 931, din 931 m20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M20x260*, 20x260*, A4, AM93120260, 00931.940.0200.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8143*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,2343*
€ 9,79882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1743*
€ 9,72742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8943*
€ 9,39422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6443*
€ 9,09672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3443*
€ 8,73972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8143*
€ 6,91902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,5755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.