Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 20 x 300 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 20 x 300 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 20 x 300 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400200300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Vergleiche ISO 4014
DIN 931/ISO 4014 A 4
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 300* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x300*
Gewicht in kg per 100 Stück:
79.400 KGM
Materialnummer:
00931.940.0200.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7185*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1885*
€ 9,74432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1185*
€ 9,66102
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8085*
€ 9,29212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5085*
€ 8,93512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2085*
€ 8,57812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7185*
€ 6,80502
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,6679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.