Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 24 x 280 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 24 x 280 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 24 x 280 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400240280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 280* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0240.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M24x280*, 24x280*, A4, AM93124280, 00931.940.0240.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8126*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,0926*
€ 10,82019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0326*
€ 10,74879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5626*
€ 10,18949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2926*
€ 9,86819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1126*
€ 9,65399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,8126*
€ 8,10699
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.