Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 27 x 190 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 27 x 190 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 27 x 190 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400270190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 190* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x190*
Gewicht in kg per 100 Stück:
99.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0270.190
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m 27, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M27x190*, 27x190*, A4, AM93127190, 00931.940.0270.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8233*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,6433*
€ 13,85553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5133*
€ 13,70083
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,9633*
€ 13,04633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,6933*
€ 12,72503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,5033*
€ 12,49893
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,8233*
€ 10,49973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.