Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 27 x 280 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 27 x 280 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 27 x 280 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400270280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 280* VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x280*
Gewicht in kg per 100 Stück:
138.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0270.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x280, din 931, din 931 m 27, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M27x280*, 27x280*, A4, AM93127280, 00931.940.0270.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,4759*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,5359*
€ 23,24772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3259*
€ 22,99782
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,6059*
€ 22,14102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,2359*
€ 21,70072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,4759*
€ 18,41632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.