Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 33 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 33 x 150 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 33 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400330150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 150* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x150*
Gewicht in kg per 100 Stück:
129.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0330.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M33x150*, 33x150*, A4, AM93133150, 00931.940.0330.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,4312*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1612*
€ 19,23183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,8512*
€ 18,86293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1912*
€ 18,07753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5612*
€ 17,32783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1312*
€ 16,81613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4312*
€ 13,60313
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,6451*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,3311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.