Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 33 x 240 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400330240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x240*
Gewicht in kg per 100 Stück:
188.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0330.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M33x240*, 33x240*, A4, AM93133240, 00931.940.0330.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,2253*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9153*
€ 18,93921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6153*
€ 18,58221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,9853*
€ 17,83251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3853*
€ 17,11851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9453*
€ 16,59491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2253*
€ 13,35811
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,6412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.