Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4 M 36 x 250 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4 M 36 x 250 A 4 VE=S
DIN 931 A 4 M 36 x 250 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319400360250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 250* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x250*
Gewicht in kg per 100 Stück:
235.000 KGM
Materialnummer:
00931.940.0360.250
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 30x250, din 931, din 931 m36, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M36x250*, 36x250*, A4, AM93136250, 00931.940.0360.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0003*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4703*
€ 27,92966
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,2703*
€ 27,69166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1403*
€ 26,34696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,2603*
€ 25,29976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6603*
€ 24,58576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0003*
€ 20,23036
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.