Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 6 x 150 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 6 x 150 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 6 x 150 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480060150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.360 KGM
Materialnummer:
00931.948.0060.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 33x150, din 931, din 931 m6, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M6x150, 6x150, AM9316150, 00931.948.0060.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.