Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 12 x 75 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 12 x 75 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 12 x 75 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480120075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.910 KGM
Materialnummer:
00931.948.0120.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 6x75, din 931, din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4, DIN931, M12x75, 12x75, A4-80, AM9311275, 00931.948.0120.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5494*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.