Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 14 x 100 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480140100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.000 KGM
Materialnummer:
00931.948.0140.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 8x100, din 931, din 931 m14, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4, DIN931, M14x100, 14x100, A4-80, AM93114100, 00931.948.0140.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8577*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1277*
€ 1,34196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0977*
€ 1,30626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0577*
€ 1,25866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0277*
€ 1,22296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0177*
€ 1,21106
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.