Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 14 x 120 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480140120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.500 KGM
Materialnummer:
00931.948.0140.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 20x120, din 931, din 931 m14, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 A 4, DIN931, M14x120, 14x120, A4-80, AM93114120, 00931.948.0140.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2867*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9867*
€ 2,36417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8167*
€ 2,16187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7567*
€ 2,09047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7067*
€ 2,03097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6167*
€ 1,92387
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2867*
€ 1,53117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.