Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 20 x 110 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 20 x 110 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 20 x 110 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480200110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.700 KGM
Materialnummer:
00931.948.0200.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a4 m20x110, din 931, din 931 m20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M20x110, 20x110, A4-80, AM93120110, 00931.948.0200.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6477*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9377*
€ 4,68586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7277*
€ 4,43596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6177*
€ 4,30506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4977*
€ 4,16226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3177*
€ 3,94806
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6477*
€ 3,15076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.