Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S
DIN 931 A 4-80 M 20 x 200 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319480200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.500 KGM
Materialnummer:
00931.948.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m20 x 200 a4, din 931, din 931 m20, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 4, DIN931, M20x200, 20x200, A4-80, AM93120200, 00931.948.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4125*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8425*
€ 6,95258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7125*
€ 6,79788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4425*
€ 6,47658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2925*
€ 6,29808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1825*
€ 6,16718
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4125*
€ 5,25088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.