Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 8 x 70 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 1.4571 M 8 x 70 A 5 VE=S
DIN 931 1.4571 M 8 x 70 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319500080070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.106 KGM
Materialnummer:
00931.950.0080.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 5, DIN931, M8x70, 8x70, AM931870, 00931.950.0080.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,322*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.