Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 1.4571 M 20 x 90 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 1.4571 M 20 x 90 A 5 VE=S
DIN 931 1.4571 M 20 x 90 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319500200090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.900 KGM
Materialnummer:
00931.950.0200.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 5, DIN931, M20x90, 20x90, A5, AM9312090, 00931.950.0200.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7369*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1969*
€ 9,75431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1369*
€ 9,68291
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,7569*
€ 9,23071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4869*
€ 8,90941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1769*
€ 8,54051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7369*
€ 6,82691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.