Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 8 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 8 x 65 VE=S
DIN 933 10.9 M 8 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000080065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 65 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.660 KGM
Materialnummer:
00933.100.0080.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M8x65, 8x65, AM933865, 00933.100.0080.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1199*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1629*
€ 0,19385
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.