Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 933 10.9 M 10 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 10 x 20 VE=S
DIN 933 10.9 M 10 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.120 KGM
Materialnummer:
00933.100.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, sechskantschraube iso 4017 m10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M10x20, 10x20, AM9331020, 00933.100.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0696*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1367*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.