Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 10 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 10 x 200 VE=S
DIN 933 10.9 M 10 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000100200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 200 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.140 KGM
Materialnummer:
00933.100.0100.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x200 10.9, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M10x200, 10x200, AM93310200, 00933.100.0100.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0399*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3599*
€ 1,61828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3399*
€ 1,59448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2799*
€ 1,52308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2399*
€ 1,47548
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0399*
€ 1,23748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,699*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.