Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 14 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 14 x 45 VE=S
DIN 933 10.9 M 14 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000140045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.290 KGM
Materialnummer:
00933.100.0140.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m14 x 45, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M14x45, 14x45, AM9331445, 00933.100.0140.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2597*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3597*
€ 0,42804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3497*
€ 0,41614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2774*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.