Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 14 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 14 x 100 VE=S
DIN 933 10.9 M 14 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000140100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.700 KGM
Materialnummer:
00933.100.0140.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x100, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M14x100, 14x100, AM93314100, 00933.100.0140.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4129*
€ 0,49135
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4165*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.