Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 14 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 14 x 160 VE=S
DIN 933 10.9 M 14 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000140160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.700 KGM
Materialnummer:
00933.100.0140.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x160, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M14x160, 14x160, AM93314160, 00933.100.0140.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5444*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0744*
€ 2,46854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0244*
€ 2,40904
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9144*
€ 2,27814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8644*
€ 2,21864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8344*
€ 2,18294
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5444*
€ 1,83784
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6608*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.