Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 16 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 16 x 50 VE=S
DIN 933 10.9 M 16 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.300 KGM
Materialnummer:
00933.100.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m16x50 din 933 10.9, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M16x50, 16x50, AM9331650, 00933.100.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2966*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.