Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 16 x 80 VE=S
DIN 933 10.9 M 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.160 KGM
Materialnummer:
00933.100.0160.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m16x80, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M16x80, 16x80, AM9331680, 00933.100.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,406*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3832*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.