Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 18 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 18 x 35 VE=S
DIN 933 10.9 M 18 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000180035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 35 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.200 KGM
Materialnummer:
00933.100.0180.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x35, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M18x35, 18x35, AM9331835, 00933.100.0180.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4196*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.