Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 18 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 18 x 120 VE=S
DIN 933 10.9 M 18 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000180120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.100 KGM
Materialnummer:
00933.100.0180.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 verzinkt 6x120, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M18x120, 18x120, AM93318120, 00933.100.0180.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9172*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2272*
€ 1,46037
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1272*
€ 1,34137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0972*
€ 1,30567
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.