Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 22 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 22 x 60 VE=S
DIN 933 10.9 M 22 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000220060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.400 KGM
Materialnummer:
00933.100.0220.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, din 933 16x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M22x60, 22x60, AM9332260, 00933.100.0220.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8523*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1623*
€ 1,38314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1423*
€ 1,35934
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0923*
€ 1,29984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0523*
€ 1,25224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0223*
€ 1,21654
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8523*
€ 1,01424
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.