Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 24 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 24 x 60 VE=S
DIN 933 10.9 M 24 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000240060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.400 KGM
Materialnummer:
00933.100.0240.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, din 933 16x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M24x60, 24x60, AM9332460, 00933.100.0240.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9551*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2751*
€ 1,51737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2651*
€ 1,50547
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2151*
€ 1,44597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1851*
€ 1,41027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1551*
€ 1,37457
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9551*
€ 1,13657
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.