Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 27 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 27 x 80 VE=S
DIN 933 10.9 M 27 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000270080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
49.200 KGM
Materialnummer:
00933.100.0270.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M27x80, 27x80, AM9332780, 00933.100.0270.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2267*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0067*
€ 3,57797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9667*
€ 3,53037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8467*
€ 3,38757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7467*
€ 3,26857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6767*
€ 3,18527
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2267*
€ 2,64977
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.