Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 33 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 33 x 160 VE=S
DIN 933 10.9 M 33 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000330160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 160 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
127.000 KGM
Materialnummer:
00933.100.0330.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M33x160, 33x160, AM93333160, 00933.100.0330.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8909*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6109*
€ 7,86697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5509*
€ 7,79557
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,2209*
€ 7,40287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0509*
€ 7,20057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8609*
€ 6,97447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,8909*
€ 5,82017
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,4431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.