Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 36 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 36 x 150 VE=S
DIN 933 10.9 M 36 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331000360150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 150 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
147.000 KGM
Materialnummer:
00933.100.0360.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M36x150, 36x150, AM93336150, 00933.100.0360.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,861*
€ 12,92459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,691*
€ 12,72229
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,181*
€ 12,11539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,931*
€ 11,81789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,751*
€ 11,60369
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,191*
€ 9,74729
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,3766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.