Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 14 x 70 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 14 x 70 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 933 10.9 M 14 x 70 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331100140070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.500 KGM
Materialnummer:
00933.110.0140.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 6x70, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 10.9, DIN933, M14x70, 14x70, galZn, AM9331470, 00933.110.0140.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3855*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5255*
€ 0,62535
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.