Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 933 10.9 M 27 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331100270120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.500 KGM
Materialnummer:
00933.110.0270.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 verzinkt 6x120, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M27x120, 27x120, galZn, AM93327120, 00933.110.0270.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5968*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8068*
€ 5,72009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7268*
€ 5,62489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4468*
€ 5,29169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3468*
€ 5,17269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2468*
€ 5,05369
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5968*
€ 4,28019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.