Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 10.9 M 27 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 10.9 M 27 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 933 10.9 M 27 x 140 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009331100270140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.400 KGM
Materialnummer:
00933.110.0270.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 12x140, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M27x140, 27x140, galZn, AM93327140, 00933.110.0270.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8004*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,5104*
€ 7,74738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4604*
€ 7,68788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,1304*
€ 7,29518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9404*
€ 7,06908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7304*
€ 6,81918
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,8004*
€ 5,71248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.