Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 933 Messing M 5 x 45 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Messing M 5 x 45 Ms VE=S
DIN 933 Messing M 5 x 45 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009337000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.757 KGM
Materialnummer:
00933.700.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, sechskantschraube din 933 messing, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN933/ISO4017 Ms, DIN933, M5x45, 5x45, Ms, AM933545, 00933.700.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1831*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.