Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Messing M 16 x 30 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Messing M 16 x 30 Ms VE=S
DIN 933 Messing M 16 x 30 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009337000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.320 KGM
Materialnummer:
00933.700.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m16x30, din 933, din 933 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN933/ISO4017 Ms, DIN933, M16x30, 16x30, Ms, AM9331630, 00933.700.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5284*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9384*
€ 2,3067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9084*
€ 2,271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8384*
€ 2,1877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8084*
€ 2,152
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,5284*
€ 1,8188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.