Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 5 x 45 VE=S
DIN 933 8.8 M 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.699 KGM
Materialnummer:
00933.800.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M5x45, 5x45, AM933545, 00933.800.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0326*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.