Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 8 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 8 x 90 VE=S
DIN 933 8.8 M 8 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000080090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.460 KGM
Materialnummer:
00933.800.0080.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m8x90 din933 8.8, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M8x90, 8x90, AM933890, 00933.800.0080.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0758*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0959*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.