Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 14 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 14 x 20 VE=S
DIN 933 8.8 M 14 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000140020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.800 KGM
Materialnummer:
00933.800.0140.020
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 7x20, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M14x20, 14x20, AM9331420, 00933.800.0140.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2161*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1853*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.