Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 14 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 14 x 60 VE=S
DIN 933 8.8 M 14 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000140060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.780 KGM
Materialnummer:
00933.800.0140.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 12x60, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M14x60, 14x60, AM9331460, 00933.800.0140.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3088*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2812*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2316*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.