Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 933 8.8 M 14 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 14 x 65 VE=S
DIN 933 8.8 M 14 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000140065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.280 KGM
Materialnummer:
00933.800.0140.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 5x65, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933 8.8, DIN933, M14x65, 14x65, AM9331465, 00933.800.0140.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2989*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3285*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3346*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.