Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 30 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 30 x 200 VE=S
DIN 933 8.8 M 30 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
121.000 KGM
Materialnummer:
00933.800.0300.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 8x200, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M30x200, 30x200, AM93330200, 00933.800.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9948*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8548*
€ 6,96721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5848*
€ 6,64591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2948*
€ 6,30081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1448*
€ 6,12231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9348*
€ 5,87241
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9948*
€ 4,75381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9215*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8878*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,3528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.