Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 933 8.8 M 30 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 30 x 300 VE=S
DIN 933 8.8 M 30 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000300300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
171.000 KGM
Materialnummer:
00933.800.0300.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M30x300, 30x300, AM93330300, 00933.800.0300.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,049*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,819*
€ 15,25461
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,769*
€ 15,19511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,099*
€ 14,39781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,759*
€ 13,99321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,239*
€ 13,37441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,049*
€ 10,76831
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,5703*
Ähnlich
Reyher
ab € 11,5225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.