Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 30 x 500 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 30 x 500 VE=S
DIN 933 8.8 M 30 x 500 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000300500
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 500 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x500
Gewicht in kg per 100 Stück:
271.000 KGM
Materialnummer:
00933.800.0300.500
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m30x500, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M30x500, 30x500, AM93330500, 00933.800.0300.500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,3014*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,4714*
€ 36,26097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,8214*
€ 35,48747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,3414*
€ 33,72627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,5414*
€ 32,77427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,6914*
€ 31,76277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,3014*
€ 26,53867
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 20,7636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.