Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 33 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 33 x 150 VE=S
DIN 933 8.8 M 33 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000330150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
121.000 KGM
Materialnummer:
00933.800.0330.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 12x150, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M33x150, 33x150, AM93333150, 00933.800.0330.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2826*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,7326*
€ 11,58179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6726*
€ 11,51039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,0226*
€ 10,73689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,8026*
€ 10,47509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,6426*
€ 10,28469
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,2826*
€ 8,66629
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,186*
Ähnlich
Reyher
ab € 4,9747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.