Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 27 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 27 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 27 x 100 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100270100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.900 KGM
Materialnummer:
00933.810.0270.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 vz 10x100, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M27x100, 27x100, galZn, AM93327100, 00933.810.0270.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1924*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9724*
€ 3,53716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9324*
€ 3,48956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8124*
€ 3,34676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7024*
€ 3,21586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6424*
€ 3,14446
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1924*
€ 2,60896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2941*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.