Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 33 x 190 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 33 x 190 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 933 8.8 M 33 x 190 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338100330190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
144.000 KGM
Materialnummer:
00933.810.0330.190
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 10x190, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M33x190, 33x190, galZn, AM93333190, 00933.810.0330.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9038*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8538*
€ 11,72602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8038*
€ 11,66652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3638*
€ 11,14292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1038*
€ 10,83352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7038*
€ 10,35752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9038*
€ 8,21552
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,7874*
Ähnlich
Reyher
ab € 9,379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.